VDE-afisoleringstang, IEC 60900
VDE-afisoleringstang, 2K-håndtag, IEC 60900
ZEBRA AFISOLERINGSTANG VDE, 160 MM




Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC). Overholder alle gældende sikkerhedsbestemmelser
- Værktøjsstål af høj kvalitet sikrer lang værktøjslevetid og præcision
- Automatisk åbning af tængerne via åbningsfjederen
- Ergonomisk og skridsikkert komforthåndtag med to komponenter og bred VDE-krave for større arbejdssikkerhed
- Justeringsskruen kan låses med en fingermøtrik
- Overflade: Slebet og forkromet på alle sider
- Led: Indsat
Længde (L) | 160 mm |
Længde i tommer (L) | 6 in |
Maks. tråddiameter (Ø) | 5 mm |
Maks. kabeltværsnit | 10 mm² |
Materiale | Stål |
Overflade | Forkromet |
EN-standard | 60900 |
Håndtag, materiale | 2-komponent plast |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)